曜日別特売

ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ

ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ - ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ - ニチアス
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット内容量1枚
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393433359010-A-5-S T2.8X5KX100A RF100
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
393433449010-A-5-S T2.8X5KX15A RF15
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
393433539010-A-5-S T2.8X5KX20A RF20
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
393433699010-A-5-S T2.8X5KX25A RF25
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
393433789010-A-5-S T2.8X5KX32A RF32
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
393433879010-A-5-S T2.8X5KX40A RF40
オープン
529
582(税込)
当日出荷
393433969010-A-5-S T2.8X5KX50A RF50
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
393434059010-A-5-S T2.8X5KX65A RF65
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
393434149010-A-5-S T2.8X5KX80A RF80
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする