ダイコー
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400
厚さ(mm)
4.5
適合流体
高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素
材質
金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
種別
うず巻き形ガスケット
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39358349
D1000-10K-100A-4.5T-SS-GR
100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358385
D1000-10K-15A-4.5T-SS-GR
15
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
39358428
D1000-10K-20A-4.5T-SS-GR
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358464
D1000-10K-25A-4.5T-SS-GR
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39358507
D1000-10K-32A-4.5T-SS-GR
32
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358543
D1000-10K-40A-4.5T-SS-GR
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39358586
D1000-10K-50A-4.5T-SS-GR
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
39358629
D1000-10K-65A-4.5T-SS-GR
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358665
D1000-10K-80A-4.5T-SS-GR
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください