曜日別特売

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 - ダイコー
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358358D1000-10K-100A-4.5T-SS-SS-GR100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358394D1000-10K-15A-4.5T-SS-SS-GR15
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39358437D1000-10K-20A-4.5T-SS-SS-GR20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39358473D1000-10K-25A-4.5T-SS-SS-GR25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39358516D1000-10K-32A-4.5T-SS-SS-GR32
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39358559D1000-10K-40A-4.5T-SS-SS-GR40
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39358595D1000-10K-50A-4.5T-SS-SS-GR50
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39358638D1000-10K-65A-4.5T-SS-SS-GR65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358674D1000-10K-80A-4.5T-SS-SS-GR80
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする