曜日別特売

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 - ダイコー
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358367D1000-10K-100A-4.5T-SUS-GR100
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358403D1000-10K-15A-4.5T-SUS-GR15
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358446D1000-10K-20A-4.5T-SUS-GR20
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358489D1000-10K-25A-4.5T-SUS-GR25
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358525D1000-10K-32A-4.5T-SUS-GR32
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358568D1000-10K-40A-4.5T-SUS-GR40
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358604D1000-10K-50A-4.5T-SUS-GR50
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39358647D1000-10K-65A-4.5T-SUS-GR65
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39358683D1000-10K-80A-4.5T-SUS-GR80
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする