PC41(380・400・440V-100・110V)電源トランス(降圧専用タイプ)

PC41(380・400・440V-100・110V)電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機

入力電圧(V)440、400、380、OV 出力電圧(V)110、100、OV E 絶縁種別E種 材質銅、鉄、樹脂 端子ねじ(mm)4 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39383646 PC41-100E 0.1
8,000
 
 
取扱い終了
39383655 PC41-150E 0.15
9,300
 
 
取扱い終了
39383664 PC41-200E 0.2
9,900
 
 
取扱い終了
39383673 PC41-300E 0.3
11,600
 
 
取扱い終了
39383689 PC41-500E 0.5
16,000
 
 
取扱い終了
39383698 PC41-750E 0.75
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39383646 PC41-100E 08522717 PC41-100E PC41-100E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522717 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 1台 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました
39383655 PC41-150E 89595667 PC41-150E PC41-150E 電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機 89595667 電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機 1台 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました
39383664 PC41-200E 08522726 PC41-200E PC41-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522726 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 1台 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました
39383673 PC41-300E 08522735 PC41-300E PC41-300E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522735 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 1台 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました
39383689 PC41-500E 08522744 PC41-500E PC41-500E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522744 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました
39383698 PC41-750E 08522753 PC41-750E PC41-750E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522753 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする