スーパーピグ ソックス
トラスコ品番406-0946
材質表:ポリプロピレン(PP)、中:リサイクルセルロース
質量(kg)13.4
長さ(m)1.07
吸油量(L/本)3.8
吸収量(L/箱)91.2
外径(mm)83
内容量1セット(24本)
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39384014 | PIG210 | 40852393 | PIG210 |
![]() |
スーパーピグ(R)ソックス | ピグ | 1箱(24本) | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |