SC21(200・220V-100・110V)電源トランス(降圧専用タイプ)
入力電圧(V)220、200、OV
出力電圧(V)110、100、OV E
絶縁種別E種
材質銅、鉄、樹脂
端子ねじ(mm)4
内容量1台
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39385913 | SC21-1000E | 08522114 | SC21-1000E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
| 39385929 | SC21-100E | 08522044 | SC21-100E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥4,898 税込¥5,388 | 注文コードが変更になりました |
| 39385938 | SC21-150E | 08522053 | SC21-150E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥5,298 税込¥5,828 | 注文コードが変更になりました |
| 39385947 | SC21-200E | 08522062 | SC21-200E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥6,898 税込¥7,588 | 注文コードが変更になりました |
| 39385956 | SC21-300E | 08522087 | SC21-300E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥8,898 税込¥9,788 | 注文コードが変更になりました |
| 39385965 | SC21-500E | 08522096 | SC21-500E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 注文コードが変更になりました |
| 39385974 | SC21-750E | 08522105 | SC21-750E |
|
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ | スワロー電機 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14