TRUSCO
オフィスチェア肘付タイプ
材質
張地:布張りPE(ポリエステル)、主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン、肘:PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
16.5
張地
布張り
座幅(mm)
450
座高(mm)
440~570
座奥行(mm)
400
昇降方式
(座上下)ガス調節式
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386674
T-05A-B
ブルー
440~570
16.5
¥
37,760
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39386683
T-05A-BK
ブラック
440~570
16.5
¥
37,760
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。