曜日別特売

バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK

バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK - mizuno(ミズノ)

より動きにフィットするから「キレイ」で「ゆれにくい」そして「ズレにくい」
胸の揺れを抑制するハイサポートブラは、胸が潰される・苦しい・圧迫感を感じがちですが、この【型想いBra POWER LOCK】は「胸を潰さずむしろキレイなカタチをキープする」揺れ抑制ハイサポートブラです。
ショルダーは丁度いい長さ・ホールド感に調整可能。フックタイプで簡単に取り外しができ、伸びの少ないベルトが胸の揺れを軽減します。
身体の丸みに合わせて作られた 3D 形状の一体カップが、体にナチュラルにフィット。
平面的なパターンのため、着用時にバストトップが外側を向いて崩れてしまう。
3D 形状の立体カップが体の局面にフィットし、バストトップを自然で美しい位置にキープ。
さらに等高線で比較。バストトップの位置がヌード時よりも上、さらにセンター部に寄っている。
カップは通常のウレタン素材ではなく通気性のあるウレタン素材を使用し、汗をかいた時のムレを軽減。
カップ・アンダー・サイドが一体化されているので縫製部分が少なく、着用時の胸へのストレスを軽減する。
カップ部の肌面は吸水素材で汗をかいても快適
背面メッシュで背中も涼しい
下厚構造のカップで、バストとの間に隙間ができにくい。

混率(%)本体:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル93・ポリウレタン7、裏地:ポリエステル100、バインダー:ナイロン86・ポリウレタン14、裾ゴム部:ナイロン93・ポリウレタン7内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39203003K2MJ8D6009SブラックS
5,900
取扱い終了
返品不可
39203019K2MJ8D6009MブラックM
5,900
取扱い終了
返品不可
39203028K2MJ8D6009LブラックL
5,900
取扱い終了
返品不可
39203037K2MJ8D6031SセーフティイエローS
5,900
取扱い終了
返品不可
39203046K2MJ8D6031MセーフティイエローM
5,900
取扱い終了
返品不可
39203055K2MJ8D6031LセーフティイエローL
5,900
取扱い終了
返品不可
39203064K2MJ8D6063SファイアリーコーラルS
5,900
取扱い終了
返品不可
39203073K2MJ8D6063MファイアリーコーラルM
5,900
取扱い終了
返品不可
39203089K2MJ8D6063LファイアリーコーラルL
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする