腹筋プルレ

腹筋プルレ mizuno(ミズノ) 腹筋プルレ mizuno(ミズノ) 腹筋プルレ mizuno(ミズノ) 腹筋プルレ mizuno(ミズノ) 腹筋プルレ mizuno(ミズノ) 腹筋プルレ mizuno(ミズノ)

腰痛もぽっこりお腹も便秘も、腹直筋の衰えが一因です。
もたれるだけの静的運動だからこそ、腹直筋に集中アプローチ!
インテリアとしていつもリビングに置いておけるから、
お片づけしなくてもOK!
座ってもたれるだけなので、自然と続けられます。
「腹筋プルレ」は、動かない腹筋運動!
もたれている間、常に安定して下腹に負荷がかかります。
しかも骨盤を固定し、仙骨が立つ姿勢でおこなう為、より腹筋に集中した運動ができます。
動かなくても30秒で腹筋5回分に相当。
背もたれ部に「高硬度ウレタンブロック」を配置したことで、
もたれると仙骨が立ち姿勢が保てます。
左右からお尻を包み込む座面で骨盤を固定します。
骨盤を固定することで、大腿部など腹筋以外の筋肉を使うことなく、
より腹筋に集中した運動ができます。

材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル・不織布、クッション:ウレタンフォーム 幅(mm)約530 高さ(mm)約140(140~230) 質量(g)約3000 奥行(mm)約380(380~555) 耐荷重(kg)100 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C3JHI80136 39205146
C3JHI80136 39205146
39205146 C3JHI80136 オリーブイエロー
7,400
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
C3JHI80155 39205155
C3JHI80155 39205155
39205155 C3JHI80155 ブラウン
7,400
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする