ポータブルHDD

ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。
手のひらサイズのコンパクトボディ。
さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。
写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。
全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。
日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。
また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1 使用温度範囲(℃)5~35 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 保証期間1年 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class B 電源供給バスパワー方式 設置条件横置き 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※動作環境はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含みます。
※USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HDPH-UT1KR 39390034
HDPH-UT1KR 39390034
39390034 HDPH-UT1KR 1TB
12,000
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
HDPH-UT1WR 39390043
HDPH-UT1WR 39390043
39390043 HDPH-UT1WR 1TB
12,000
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
HDPH-UT1NVR 39390059
HDPH-UT1NVR 39390059
39390059 HDPH-UT1NVR 群青 1TB
12,000
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
HDPH-UT2DKR 39390068
HDPH-UT2DKR 39390068
39390068 HDPH-UT2DKR 2TB
15,400
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
HDPH-UT2DWR 39390077
HDPH-UT2DWR 39390077
39390077 HDPH-UT2DWR 2TB
15,400
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
HDPH-UT2DNVR 39390086
HDPH-UT2DNVR 39390086
39390086 HDPH-UT2DNVR 群青 2TB
オープン
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
HDPH-UT4DKR 39390104
HDPH-UT4DKR 39390104
39390104 HDPH-UT4DKR 4TB
25,500
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
HDPH-UT5DKR 39390113
HDPH-UT5DKR 39390113
39390113 HDPH-UT5DKR 5TB
37,800
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
39390007 HDPH-UT500KR 500GB
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390016 HDPH-UT500WR 500GB
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39390025 HDPH-UT500NVR 群青 500GB
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39390095 HDPH-UT3DKR 3TB
22,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39390007 HDPH-UT500KR 39390034 HDPH-UT1KR HDPH-UT1KR ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 39390034 ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39390077
2024-04-20
用途:
会社のPCデーターのバックアップ用
マルモ建設株式会社 様 (建設業・工事業)

取説が
良く分からないので、紙の説明書、同梱して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする