PLCアダプター

PLCアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Wi-Fiが届かない場所や離れた部屋へ。
コンセント経由でネットワークをつなぐPLC。
ご家庭のコンセントを利用してデータ通信を行うため、
Wi-Fiが届きにくい地下や鉄筋コンクリートの建物でのネットワーク接続に最適です。
増設用ターミナルアダプターです。

付属品PLCアダプター1台(ターミナルアダプター)、LANケーブル1本 、必ずお読みください、セットアップガイド 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)2.3、省電力機能動作時:1以下 方式(エラー訂正)リードソロモンとビタビの連接符号、LDPC-CC 本体質量(g)約120 定格電源電圧AC100V、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27×102(突起部含まず) 通信方式Wavelet OFDM方式 インターフェースIEEE1901 HD-PLC方式 使用湿度範囲20~80%(結露しないこと) 周波数範囲(MHz)2~28 保証期間3年 取得規格RoHS指令準拠、電波法 型式指定、電気通信事業法 設計認証、HD-PLC互換認証 セキュリティAES 128 ビット暗号化 伝送方法IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X対応 通信速度最大240Mbps 接続台数【「HD-PLC」ネットワークに接続できるPLCアダプター】最大16台/推奨値(マスターアダプター1台、ターミナルアダプター15台)【LAN/PLCアダプターに接続できるネットワーク機器の台数】マスターアダプター、ターミナルアダプターそれぞれに最大8台(推奨値) アクセス方式CSMA/CA 通信距離(m)屋内200 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6) 内容量1台
注意
※通信速度の表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※通信距離は使用環境によって変化します。
※本商品は屋外での使用は禁止されております。
※本商品は日本国内仕様です。
※本商品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。 本商品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。
※手術室、集中治療室などの電源コンセントには接続しないでください。
※本商品の使用により、近傍の無線設備に継続的かつ重大な妨害が発生する時は、妨害を除去する必要な措置を命じられることがあります。
※PLC機能を停止させる時は、すべてのPLCアダプターをコンセントから取り外してください。電源を入れたままではPLC機能は停止できません。
※本商品をバックアップ電源装置(無停電電源装置[UPS]など)に接続することは避けてください。
※PLCアダプターを接続する電源コンセントと、他のPLCアダプターを接続する電源コンセントが非常に離れたところにある場合、また、建物内で分電盤を設置している場合、双方のデータ通信ができないことがあります。
※本商品を雷サージ対応、またはノイズフィルター付き電源タップに接続しての使用はできません。
※電化製品には電気ノイズを発生するものがあり、電気ノイズが電力線を通ると、PLCアダプターの性能、通信速度に影響を与えることがあります。
※アダプターは1台のみではご使用いただけません。必ずマスターアダプターとターミナルアダプターの2台以上が必要です。※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391163 PLC-HD240E
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする