Rasberry Pi 3 Model B

Rasberry Pi 3 Model B I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Raspberry Pi 3は、第3世代のRaspberry Piです。
Raspberry Pi 2(およびRaspberry Pi 1 Model B +)と同じフォームファクタを持ち、
完全な互換性を持ちつつ、Bluetooth(R)や無線LAN(Wi-Fi)といったワイヤレス通信にも対応しています。
学校でのプログラミング学習や、IoT(Internet of Things)分野において、様々な機器制御に役立ちます。

本体質量(g)約45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×57×17 消費電流(A)1.3(Typ)/USBポート、GPIOへの出力値は含まず メモリー1GB 保証期間1年間(ハードウェア保証のみ) 使用CPUBroadcom BCM2837、1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 Cortex-A53 コネクタ【USB】USB2.0 Standard A コネクター×4【有線LAN】RJ-45×1:IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【その他】HDMI×1(出力)、microSDカードスロット×1、3.5mmジャック(オーディオ/コンポジットビデオ出力)、Camera interface(CSI)、Display interface(DSI)、40ピンGPIO 取得規格RoHS 指令準拠、電波法 工事設計認証 定格電源DC 5V BluetoothBluetooth(R)V4.1、Bluetooth Low Energy (BLE) 動作温度範囲(℃)0~70 LAN設定【無線LAN】IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391267 UD-RP3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする