Rasberry Pi 3 Model B+
Raspberry Pi 3 Model B+は、第3世代のRaspberry Piです。
Raspberry Pi 3 Model Bから、CPUクロックが1.4GHzに強化されました。
また、無線LANはIEEE802.11ac(5GHz帯)に対応、
有線LANはGigabit Ethernetに対応し、ネットワークが高速化されました。
IoT(Internet of Things)分野において、様々な機器制御に役立ちます。
本体質量(g)約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×57×17
消費電流(A)1.5(Typ)/USBポート、GPIOへの出力値は含まず
メモリー1GB
保証期間1年間(ハードウェア保証のみ)
使用CPUBroadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC、(CPUクロック)1.4GHz
コネクタ【USB】2.0 Standard A コネクター×4、【有線LAN】RJ-45×1:IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【その他】USB2.0 Standard Aコネクター×4、RJ-45×1、HDMI×1(出力)、microSDカードスロット×1、3.5mmジャック(オーディオ/コンポジットビデオ出力)、Camera interface (CSI)、Display interface (DSI)、40ピンGPIO
取得規格RoHS 指令準拠、電波法 工事設計認証
定格電源DC 5V
BluetoothBluetooth 4.2、Bluetooth Low Energy(BLE)
動作温度範囲(℃)0~50
LAN設定【無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac(2.4GHz帯/5GHz帯対応)
内容量1台
注意
※有線LANは基板内部でUSB 2.0接続されているため、転送速度は最大300Mbps程度となります。※個人宅配送不可となります。
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07