Rasberry Pi 7インチタッチディスプレイ

Rasberry Pi 7インチタッチディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Raspberry Piをタブレット、インフォテインメントシステムなどとして利用することができます。
Raspbianを使用する場合は仮想オンスクリーンキーボードがご利用いただけます。

仕様マルチタッチ/10点、表示面積/155(H)×86(V)mm 外形寸法(mm)約193×111×20 本体質量(g)約180 消費電流(mA)500(Typ) インターフェースDSI 表示色(最大)24ビットカラー 解像度800×480 保証期間1年間(ハードウェア保証のみ) 視野角70° 取得規格RoHS指令準拠 フレームレート60fps 動作温度範囲(℃)0~70 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391355 UD-RPDISPLAY
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする