Bluetooth4.0+EDR・LE対応 USBアダプター

Bluetooth4.0+EDR・LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

接続したままでも邪魔にならないコンパクト設計で、
Bluetooth(R)機能が搭載されていないパソコンに
Bluetooth(R)機器とのワイヤレス通信を簡単に追加できます。
さらに、Bluetooth(R) Ver.4.0デバイスとの接続時には消費電力が約半分になる省エネ設計。
もちろん、Bluetooth(R)2.1/3.0対応機器とも接続できるから、
ヘッドセットと接続してワイヤレス通話、マウスやキーボードを接続するなど、
さまざまなBluetooth(R)機器を活用できます。

取得規格電波法 工事設計認証、Bluetooth(R) Specification Version 4.0+EDR/LE、RoHS指令準拠 送信出力Class2 付属品サポートソフトCD-ROM、取扱説明書 質量(g)約2 使用温度範囲(℃)5~35 電源バスパワー/DC5.0V(USBポートより給電) 対応OS日本語版のみWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP(32ビット) コネクタ形状USB Standard A 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×19×8 消費電流(mA)30(TYP) 通信方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) インターフェースUSB 2.0 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間6ヵ月 通信距離(m)約10(使用環境により異なる)[Class 2対応] 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※対応機種はBluetooth(R)機能を搭載していないパソコンに限ります。
※Windows 10はFall Creators Updateを適用することでご利用いただけます。ドライバーのインストールは不要です。
※Windows XPでは、LEモード(省電力モード)は使用できません。
※本製品と利用するBluetooth(R)機器のいずれも、同じプロファイルを使う必要があります。
※対応プロファイルを搭載している機器同士であっても、接続できない場合があります。
※IEEE802.11g/bの無線機器とは同じ周波数帯を使用しているため、電波干渉を起こすおそれがあります。
※本製品は、1台のパソコンに1つのみ使用可能です。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391434 USB-BT40LE
1,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする