曜日別特売

ゴミ箱 ソナタ 丸

ゴミ箱 ソナタ 丸 - サンコープラスチックゴミ箱 ソナタ 丸 - サンコープラスチックゴミ箱 ソナタ 丸 - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

シンプルながらしっかりした存在感のダストボックスです。
個性的なカラーがお部屋のアクセントに。
色違いで揃えれば分別の習慣化にも役立つ。

材質ポリプロピレン形状丸型フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396474030658約6.7ブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39396508030757約12.2ブルー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39396456030610約6.7レッド
オープン
取扱い終了
39396465030634約6.7イエロー
オープン
取扱い終了
39396483030719約12.2レッド
オープン
取扱い終了
39396499030733約12.2イエロー
オープン
取扱い終了
39396517030818約16.3レッド
オープン
取扱い終了
39396526030832約16.3イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396517
2019-07-05
用途: 普段のゴミ箱として

大きさも丁度いいし、持ち手がついていて使い易い。机の下にも入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする