保存容器 ディーパック ロック4 DL-6

保存容器 ディーパック ロック4 DL-6 サンコープラスチック

鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープする4点ロック式構造。
シリコンパッキンつきで液もれもしっかり防ぎ、持ち歩きも安心。
冷凍庫で保存、フタを外せばレンジ加熱OK。
雑菌を寄せつけない抗菌加工。

容量(mL)約500 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン、パッキン=シリコンゴム 形状角形 質量(g)約107 機能ロック機能付き 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×117×59 電子レンジ○(蓋除く) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39396937 057020 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39396946 057044 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
39396955 057099 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする