サンコープラスチック
レジャーテーブル ビヴォス
組み立て簡単な折りたたみ式テーブル。
運びや収納に便利な薄型トランクタイプ。
ゴミ袋かけ付きなので、たくさんゴミの出る外での食事も安心。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約1008
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×100×305
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×600×222
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397384
112729
グリーン
オープン
取扱い終了
39397393
112781
クリアグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください