サンコープラスチック
レジャーテーブル ビヴォス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39397393
品番
112781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
組み立て簡単な折りたたみ式テーブル。
運びや収納に便利な薄型トランクタイプ。
ゴミ袋かけ付きなので、たくさんゴミの出る外での食事も安心。
材質
ポリプロピレン
色
クリアグリーン
質量(g)
約1008
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×100×305
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×600×222