ランチボックスリオパック2段

ランチボックスリオパック2段 サンコープラスチック ランチボックスリオパック2段 サンコープラスチック

ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
上の段は通気性の良いバスケットタイプ。
取り皿2枚付きで食べやすい。

容量(L)約1.6×2 グリーン セット内容 材質本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン 質量(g)約504 段数2段 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約202×190×138 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39397418 116543
オープン
899
989 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする