サンコープラスチック
エリゼバスケット No.2
手になじみやすいフォルムの収納バスケット。
収納シーンを彩るさわやかなクリスタルカラー。
アイディアしだいで使い方は自由自在。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
約189
取手
なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約176×268×90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397899
174253
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください