サンコープラスチック
エリゼバスケット No.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39397899
品番
174253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手になじみやすいフォルムの収納バスケット。
収納シーンを彩るさわやかなクリスタルカラー。
アイディアしだいで使い方は自由自在。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
約189
取手
なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約176×268×90