曜日別特売

電子レンジ蓋 レンジメイト R-4

電子レンジ蓋 レンジメイト R-4 - サンコープラスチック電子レンジ蓋 レンジメイト R-4 - サンコープラスチック電子レンジ蓋 レンジメイト R-4 - サンコープラスチック

電子レンジでの温め専用フタ。
いろんな大きさの器に対応できる4サイズセット。
何度も使えて経済的。
使い捨てないので省資源につながる。
今すぐには食べないお料理をホコリや乾燥から守るフードカバーとしても。

材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)約140×41(小)、約170×49(中)、約200×59(大)、約230×67(特大)質量(g)約289内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39397987198303
1,100
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする