曜日別特売

ゴミ箱 ルンバ 角型

ゴミ箱 ルンバ 角型 - サンコープラスチックゴミ箱 ルンバ 角型 - サンコープラスチックゴミ箱 ルンバ 角型 - サンコープラスチック

角型のフタなしゴミ箱。
角型なので並べておくのにも便利。
色違いで揃えて並べれば分別もしやすい。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。

容量(L)11.5材質ポリプロピレン形状角型質量(g)約638寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約287×177×335フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39398215222275ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39398224222299グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする