ホームケース浅型 No.5515

ホームケース浅型 No.5515 サンコープラスチック ホームケース浅型 No.5515 サンコープラスチック ホームケース浅型 No.5515 サンコープラスチック ホームケース浅型 No.5515 サンコープラスチック

重ねやすく場所をとらない収納ケース。
限られたスペースも無駄なく使える浅型タイプ。
フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。
半透明の容器なので収納したものがわかりやすい。
押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。

ソフトベージュ 材質ポリプロピレン 質量(g)約1245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×420×150 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【底面】500×370×130 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39398626 307378
オープン
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする