フォーカス

フォーカス 弘進ゴム フォーカス 弘進ゴム

ピンスパイク底採用。山林、法面作業に最適。裏布には吸汗素材使用で不快感を軽減。鋼製先芯採用(JIS規格S種相当)夜間使用の為に反射テープ付

用途山林での作業。法面での作業。 形状ハイカット ネイビー 材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当) 材質ドライナー吸汗裏布 種類セーフティシューズ 材質(ソール)防滑全面ピンスパイク 仕上エナメル 標準質量(g/片足)約970(26cm) 機能吸汗、反射テープ、テイクオフカウンター JIS規格JIS S種相当 外寸(cm)32(+カバー8) 材質(インソール)吸汗カップ 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39394469 FS-53 25.5
8,300
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷
39394478 FS-53 26
8,300
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷
39394487 FS-53 27
8,300
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷
39394444 FS-53 24.5
8,300
 
 
取扱い終了
39394453 FS-53 25
8,300
 
 
取扱い終了
39394496 FS-53 28
8,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする