HOOH 快適ウェア用 ファン(単品)

HOOH 快適ウェア用 ファン(単品) 村上被服
(1件のレビュー)

セット内容ファン本体×1、取扱説明書 質量(g)110(ファン1個あたり) 最大風量(m3/min)7.3 最大風速(m/s)4.4 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39406579 V9112 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
39406588 V9112 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39406597 V9112 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【快適ウェア】 4つ穴加工して、より快適にしてみませんか?

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39406597
2020-08-14
用途:
外仕事作業時
その他業種

2個あるファンの内1個が壊れてしまったため、部品交換用として購入しました。メーカー純正の箱で届きました、問題無く快適に動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする