しゃぶしゃぶ餅

しゃぶしゃぶ餅 アイリスオーヤマ しゃぶしゃぶ餅 アイリスオーヤマ しゃぶしゃぶ餅 アイリスオーヤマ しゃぶしゃぶ餅 アイリスオーヤマ

厚さ約2mmで熱湯に約3秒ひたすだけで食べられます。
小袋パックなので、食べたい分だけ食べられて、保存にも便利です。
厚みが薄いので調理メニューも広がります。国内産水稲もち米を100%使用しています。

種類 質量(g)60 内容量1箱(10袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39406606 60g×3P 200×20×145
オープン
1,998
2,158 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39406615 60g×1P 60×20×135
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする