USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー
USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー
|
(4件のレビュー)
気温、湿度、気圧のデータを常時計測し、計測値をクラウドに保存します。
遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、夏場にエアコンが稼働しているかを知ることが可能です。
親族であってもプライバシーの観点でカメラの設置が躊躇されるケースでも、「どこでもセンサー」は設置が容易と考えられます。
節電対策として離れたオフィスのエアコンの使用状況をモニタリングできます。
USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
精度
気温:±2℃
湿度(20-80%):±5%
大気圧(300-1100hPa):±4hPa
(いずれも25℃環境)
セキュリティ
WPA(2)-PSK(WPA personal)
TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11n:最大150
IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6
IEEE802.11b:11、5.5、2、1
伝送方法
IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)
IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)
IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
質量(g)約12
消費電力(W)最大約0.9
電源電圧(V)5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10
センサー型式TE社MS8607-02BA01
動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)
計測機能気温、湿度、大気圧
無線規格IEEE802.11n.g.b
周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
内容量1個
注意
※センサーは繊細な機器ですので個体によってすべて同じ測定値にはなりません。
※表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※本製品は無線LAN専用機器となります。あらかじめご了承ください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。