曜日別特売

ハイコントラストまな板 1枚入り

ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板ハイコントラストまな板 1枚入り - 天領まな板
(7件のレビュー)

視力の弱くなった中高年の方、視覚障害をお持ちの方でも まな板と食材のコントラストがはっきりして見やすく、 安全に調理が出来ます。

ブラック材質ポリエチレン耐熱温度(℃)-30~90内容量1個
注意
※1枚入りの商品です。
全63種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
厚さ(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39413554K1500×250101.39-0371-01016-0332-0801
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39413563K1500×250202.59-0371-01026-0332-0802
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39413579K1500×250303.79-0371-01036-0332-0803
10,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413588K2550×270101.59-0371-01046-0332-0804
4,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413597K2550×2702039-0371-01056-0332-0805
8,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413606K2550×270304.59-0371-01066-0332-0806
12,700
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413615K3600×300101.89-0371-01076-0332-0807
5,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
39413624K3600×300203.69-0371-01086-0332-0808
11,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39413633K3600×300305.49-0371-01096-0332-0809
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413649K5750×330102.59-0371-01106-0332-0810
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413658K5750×3302059-0371-01116-0332-0811
13,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413667K5750×330307.49-0371-01126-0332-0812
18,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413676K6750×450103.49-0371-01136-0332-0813
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413685K6750×450206.89-0371-01146-0332-0814
19,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413694K6750×4503010.19-0371-01156-0332-0815
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413703K7840×390103.39-0371-01166-0332-0816
10,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413719K7840×390206.69-0371-01176-0332-0817
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413728K7840×390309.89-0371-01186-0332-0818
25,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413737K8900×360103.29-0371-01196-0332-0819
10,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413746K8900×360206.59-0371-01206-0332-0820
18,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413755K8900×360309.79-0371-01216-0332-0821
25,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413764K9900×450104.19-0371-01226-0332-0822
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413773K9900×450208.19-0371-01236-0332-0823
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413789K9900×4503012.29-0371-01246-0332-0824
32,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413798K10A1000×350103.59-0371-01256-0332-0825
10,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413807K10A1000×3502079-0371-01266-0332-0826
19,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413816K10A1000×3503010.59-0371-01276-0332-0827
29,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413825K10B1000×4001049-0371-01286-0332-0828
12,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413834K10B1000×4002089-0371-01296-0332-0829
22,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413843K10B1000×40030129-0371-01306-0332-0830
30,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413859K10C1000×450104.59-0371-01316-0332-0831
13,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413868K10C1000×4502099-0371-01326-0332-0832
25,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413877K10C1000×4503013.59-0371-01336-0332-0833
38,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413886K10D1000×5001059-0371-01346-0332-0834
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413895K10D1000×50020109-0371-01356-0332-0835
28,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39413904K10D1000×50030159-0371-01366-0332-0836
42,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413913K11A1200×450105.49-0371-01376-0332-0837
16,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413929K11A1200×4502010.89-0371-01386-0332-0838
30,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413938K11A1200×4503016.29-0371-01396-0332-0839
45,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413947K11B1200×600107.29-0371-01406-0332-0840
22,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
39413956K11B1200×6002014.49-0371-01416-0332-0841
40,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413965K11B1200×6003021.69-0371-01426-0332-0842
61,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413974K121500×500107.59-0371-01436-0332-0843
23,200
取扱い終了
返品不可
39413983K121500×50020159-0371-01446-0332-0844
42,600
取扱い終了
返品不可
39413999K121500×5003022.59-0371-01456-0332-0845
63,700
取扱い終了
返品不可
39414008K131500×550108.39-0371-01466-0332-0846
25,400
取扱い終了
返品不可
39414017K131500×5502016.59-0371-01476-0332-0847
46,800
取扱い終了
返品不可
39414026K131500×5503024.89-0371-01486-0332-0848
70,000
取扱い終了
返品不可
39414035K141500×6001099-0371-01496-0332-0849
27,800
取扱い終了
返品不可
39414044K141500×60020189-0371-01506-0332-0850
50,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 薄造り刺身専用まな板
有限会社 大源飲食業

購入時から擦り傷みたいな傷が黒いまな板なのでめだちますが、
薄造り刺身専用まな板として使うにはコントラストもよく
使い勝手もいいです。
重量感が大変あり、好みの分かれるところですが
私としてはこれぐらいの重量感がある方が使いやすいです。重宝してます

対象商品 : 39413563
2023-07-24
用途: 店舗で。
飲食業

半年ぐらい使用してますが、反りや削れもなくとても良いです。
厚2cmのもう少しコンパクトな商品があれば欲しいです。
他サイトと比べてもここが最安かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39413554
2021-01-30
用途: 業務利用。
飲食業

包丁刃のあたりが適度に柔らかく、薄刃包丁での刻みモノなどもなじみがよい。

対象商品 : 39413633
2020-12-21
用途: 調理
その他業種

とても使いやすく、上質さに満足感があります。商品の仕上げはやや甘く、角部の品質にむらがあります。

対象商品 : 39413563
2023-07-24
用途: 病院食、調理
飲食業

今使っているサイズと同じもので、ケチャップなど色の付きやすい料理のキザミ処理などのために購入しましたが、同サイズでも1.5倍くらい重く感じました。
普通の重さタイプのまな板よりも重く感じるので、厚さを少し薄い物に変えて代用した方がよいと思いました。

対象商品 : 39413554
2022-06-30
用途: 白身魚の薄つくり

ハイコントラストまな板を購入しましたが、包丁の刃先がまな板を削り、薄造りにした身にに黒いごみのようになってこびりつきます。

4が参考にしています
対象商品 : 39413703
2019-06-06
用途: 小型シンクの蓋を製作
建設業・工事業

小型シンクの蓋を製作しました。付属のステンレスの有孔の蓋もありますが高齢の母が機能が多すぎて有効に使用できなく、また裏側に多機能なため凹凸が多く、これからの季節、清潔に保つためフラットの清掃しやすい蓋を必要としたため。
通常の一般家庭用の物では小さすぎるためこの大きさになりました。おかげ様2枚製作出来、一枚は蓋、もう一枚はまな板として使用しています。
加工性もよく木材用丸鋸、グラインダー、サンダー等で楽々加工できます。ハイコントラストの名の通り、白系の対象物もよく見え事故防止に一役買っています。
通常の規格外商品でしょうがないですが、価格が高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする