抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層

抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 - ハセガワ
(1件のレビュー)

ラバーラは、日本で初めての木芯入り軽量ゴムまな板です。ラバーラは特殊ゴムですから、紫外線殺菌庫には、御使用できません。"汚れにくさ"と"刃あたりの良さ"が最大の特徴。 その上、抗菌性がありますからいつも清潔、安心してお使いいただけます。調理面は木肌色。驚くほど目が疲れません。ゴム本来の弾力性が、庖丁の切れ味を長持ちさせます。軽くて、たわまず、反りません。また、完全無臭です。はがせる多層構造(1層が5mm厚)で調理面が傷んできたら削る必要がなく切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的でおとくなタイプ。明瞭なセパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができます。※長さ600mm以下は、両面多層タイプになります。※4層タイプと5層タイプがあります。タイプは2種類ございます。

材質エラストマー樹脂内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422259-500×250×35
29,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
39422268-500×300×35
34,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422277-600×300×35
42,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
39422286-600×350×35
48,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422295-700×350×35
56,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422304-750×350×35
60,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422313-800×400×35
74,200
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39422329-900×400×35
83,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422338-900×450×35
94,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422347-1000×400×40
97,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422356-1000×450×40
109,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39422365-1200×450×40
140,500
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422313
2020-06-12
用途: 魚をさばいたり 刺身をつくる。
飲食業

イチョウのまな板を使っていましたが 分厚くて毎日の洗浄が大変で 新しい時は イチョウの独特の匂いが気になっていました。このまな板は 洗うのも簡単だし ハイターも使えて 衛生面も問題なし、包丁の傷が気になってきたら 一枚剥がせば また新品のように使えます。実は これを買うのは2回目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする