積層 プラスチック中華まな板

積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学積層 プラスチック中華まな板 - 山県化学

厚さ100mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。

ホワイト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422995-19.6特大500×1009-0378-03016-0342-0301
66,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423004-29.4特大500×1509-0378-03026-0342-0302
99,600
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423013-15.9450×1009-0378-03036-0342-0303
53,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423029-23.8450×1509-0378-03046-0342-0304
80,200
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423038-12.6400×1009-0378-03056-0342-0305
45,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423047-18.8400×1509-0378-03066-0342-0306
67,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423056-9.6350×1009-0378-03076-0342-0307
37,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423065-14.4350×1509-0378-03086-0342-0308
56,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする