4ポートUSB 3.0ハブ 3.5インチベイ対応 フロントパネルに搭載 5インチベイにも搭載可能(変換マウンタ要)

4ポートUSB 3.0ハブ 3.5インチベイ対応 フロントパネルに搭載 5インチベイにも搭載可能(変換マウンタ要) StarTech.com

全面からアクセスできる 4x USBタイプAポート
コンピュータの3.5インチフロントベイに装着可能
SuperSpeed USB 3.0準拠、5Gbpsの転送速度に対応
USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
ポートごとに900mAの電流を供給
各ポートにUSBリンクLEDインジケータを搭載

用途
ポートを増設してシステムのUSB 3.0機能を拡張、高速ストレージデバイスを接続
コンピュータ背面よりもアクセスしやすいフロントベイにUSBポートを増設
内部USBポートと使用していない3.5インチベイを活用しシステム拡張性を増強
ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)120 幅(mm)100 ブラック サイズドライブベイ 高さ(mm)25 質量(g)98 保存温度(℃)-25~70 互換性【OS】OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要 チップセットVIA/VLI-VL811+ インターフェイスUSB 3.0 インジケータ【LED】USBデバイスリンク(グリーン) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39432314 35BAYUSB3S4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする