曜日別特売

USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート

USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート - StarTech.comUSB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート - StarTech.comUSB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート - StarTech.comUSB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート - StarTech.comUSB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート - StarTech.comUSB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート - StarTech.com

USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応
USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ
MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続
耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計
USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換

用途
外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続
BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適
最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80ブラック高さ(mm)15質量(g)39湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432348CDP2VGAUACP
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする