USB Type-C ドッキングステーション 4K HDMI 85W USB PD USB 3.0ポート Windows/Mac対応
4K HDMIモニタまたはウルトラワイドモニタを接続し、USB-Cパソコン/タブレットを4Kワークステーションとして活用
macOS および Windowsに対応する汎用 USB-Cドック
85WのUSB給電(USB Power Delivery 2.0)に対応し、ノートパソコンに電力を供給
USB 3.0ポート4口に周辺機器を接続
ドッキングステーション前面の便利なオン・オフボタン
常時稼働のUSB 3.0急速充電ポートでタブレットやスマートフォンを素早く充電
Thunderbolt 3 ポート準拠
ギガビットイーサネットポートでワークステーションに有線ネットワーク接続機能を追加
用途
外付けモニタを1台のみ使用するビジネス・オフィス環境で費用対効果に優れたドッキングソリューションを提供
「ウルトラワイド」「曲面型ウルトラワイド」のモニタを接続し、卓越した画質でマルチディスプレイ表示をエミュレート
複数ディスプレイを置くスペースが限られた小規模ワークスペースやパーティションオフィスで使用
外付けモニタ1台のみ使用する臨時スペースや共有スペース(ホテリング環境)に最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【PXE】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
コネクタ形状3.5mm ミニジャック(4極)、Gigabit Ethernet、HDMI(19ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0
対応【ディスプレイ数】1
インターフェースUSB3.0
最大解像度【デジタル】HDMI-4096×2160/30Hz、3840×2160/30Hz、2560×1600/60Hz、1920×1200/60Hz。ウルトラワイド画面を使用した場合-3440×1440p/60Hz
互換性【OS】Windows7/8/8.1/10。MacOS10.11-10.14、【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットParade-PS176、Realtek-RTL8153、Realtek-RTS5411、C-Media-CM6533
USBタイプUSB 3.0 - 5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet;フルデュプレックス)
内容量1個
「ウルトラワイド」「曲面型ウルトラワイド」のモニタを接続し、卓越した画質でマルチディスプレイ表示をエミュレート
複数ディスプレイを置くスペースが限られた小規模ワークスペースやパーティションオフィスで使用
外付けモニタ1台のみ使用する臨時スペースや共有スペース(ホテリング環境)に最適
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB PD 2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。※4K解像度対応。4Kx2Kの解像度を得るには、4K対応のHDMIディスプレイが必要です。
※USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれます。この規格でのスピードは最大5Gbpsとなります。
PCアクセサリー の新着商品
