Thunderbolt 2 ドッキングステーション 4K対応 サンダーボルトケーブル付属

Thunderbolt 2 ドッキングステーション 4K対応 サンダーボルトケーブル付属 StarTech.com

最大20 GbpsのThunderbolt 2データ転送速度に対応し卓越したパフォーマンスを提供
3840 x 2160pのUltra HD解像度サポートによる鮮やかな4K画質。Thunderboltディスプレイを使用する場合は4K(60Hz)に対応
HDMIとThunderBoltのデュアルモニタ構成が可能。2台のうち1台で4K画質に対応
ホストに接続せずデバイスを充電できるイージーアクセスUSB 3.0 同期・充電ポート
SPDIF 5.1光デジタルオーディオ出力、ライン入力、3.5mm 4極TRRSヘッドセットポート(オーディオ/マイク)
最大4台のドライブを高速外付けストレージとして使用できるポートマルチプライヤ対応のeSATAポート
全部で4口のUASP対応USB 3.0ダウンストリームポート(USB BC 1.2 準拠 1x フロントポート、3x リアポート)
ユニバーサルな互換性により、Thunderbolt 2 搭載であればどのブランドのノートパソコンでも使用可能
ギガビットイーサネットRJ45ポートWake-on-LAN(WOL)サポート
Thunderbolt デバイスを最大6台までデイジーチェーン接続可能
Apple MacBookと相性の良いマットなシルバーサンドブラスト加工
DisplayPort 1.2に対応
頑丈なアルミ製ケース
セキュリティロック内蔵
1m Thunderboltケーブル同梱

用途
より高画質・高解像度の4K対応モニタ、プロジェクタ、またはHDTVを1台接続し、MacBookのディスプレイ機能を拡張
精密なグラフィックス作業を行うウェブデザイナー、アニメーター、CADエンジニアなどに最適
5.1 SPDIF光デジタルオーディオ出力やライン入力機能でハイエンド オーディオアプリケーションに対応。音楽マニアやサウンドスタジオに最適
4K対応タッチパネルに接続し、スムーズで正確なタッチ認識を実現
ビデオや写真編集など、多くのリソースが必要なソフトウェアアプリケーションに最適
Thunderbolt 2、eSATA、 USB 3.0 HDDケースなど、高速データ転送対応の外付けストレージデバイスを接続
Thunderboltケーブル1本で複数モニタと各種周辺機器を接続し、ノートパソコンのコネクティビティを改善
仕様【ポートマルチプライヤ】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ポートマルチプライアでサポートされるドライブ数サポートされるドライブ数】1 ~ 4、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 2 - Thunderbolt 1とも下位互換性あり、 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、 USB 3.0 - USB 2.0/1.1とも下位互換性あり、【バス型】Thunderbolt 2、【4Kサポート】あり ポート数【ポートマルチプライアに対応】1 コネクタ形状3.5mmミニジャック(3極)、3.5mmミニジャック(4極)、eSATA(7ピン、データ用)、HDMI(19ピン)、RJ-45、Thunderbolt2(20ピン)、Toslink(SPDIF、光学式)、USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、セキュリティロックスロット 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】シングルディスプレイの場合、HDMIディスプレイで、3840x2160/30Hz。mDPまたはThunderboltディスプレイで、3840x2160/60Hz。デュアルディスプレイの場合、HDMIとThunderboltディスプレイで、3840x2160(HDMI)および3440x1440(Thunderbolt)。Thunderboltデイジーチェーン使用時、3840x2160(mDP/DP)および2560x1440(Thunderbolt)。(注意)接続先モニタの設定と解像度により上記解像度よりも低解像度で表示されることがあります。 互換性【OS】Windows7、8、8.1、10。MacOS10.9~10.14、【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットIntel-FalconRidgeDSL5520、Fresco-FL1100EX、ASMedia-ASM1061、C-Media-CM6500、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプThunderbolt2-20bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】20(Thunderbolt2)、5(USB3.0)、6(eSATA)、2(Ethernet;全二重) 内容量1個
注意
※デュアルディスプレイ構成は、HDMIディスプレイ1台+Thunderboltディスプレイ1台でのみ可能です。
※4K x 2K解像度を実現するには、4K対応ディスプレイが必要です。
※Thunderbolt 1ホストポートに接続した場合、性能が制限される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39433276 TB2DOCK4KDHC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする