曜日別特売

Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 1.8m ホワイト Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 1.8m ホワイト Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.com

1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応

仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり
セット内容
MiniDisplayPort-DVIアダプタ
長さ(mm)
1800
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
100
出力
【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)
1.8
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
40
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~60
チップセット
NXP-3361
オーディオ機能
なし
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433958MDP2DVIMM6W
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39433958MDP2DVIMM6W39433933MDP2DVIMM6BMDP2DVIMM6W Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル StarTech.com 39433933Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブルStarTech.com1個
¥3,398
税込¥3,738
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする