Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/ホワイト
Mini DP - DVIアダプタ(ホワイト):Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応
ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
効率アップ: mDP - DVIアダプタでパソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯しやすいコンパクト設計、12cm一体型ケーブル付き
ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス
簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
- 用途
- 娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPort デバイスを併用
Mini DisplayPort出力ポートに接続する外付けモニタとしてDVIディスプレイを使用
- 仕様
- 【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1a、DVI1.1
- セット内容
- MiniDisplayPort-DVIコンバータ
- 材質
- 【エンクロージャ】プラスチック
- 長さ(mm)
- 180
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 29
- 出力
- 【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
- ケーブル長(m)
- 0.12
- 湿度(%RH)
- 40~85
- コネクタ形状
- DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
- 入力
- 【AV】Mini DisplayPort 1.2
- 保存温度(℃)
- -10~70
- 最大解像度
- 【デジタル】1920×1200/1080p
- 製品幅(mm)
- 45
- アダプター型式
- パッシブ
- 動作温度(℃)
- 0~60
- オーディオ機能
- なし
- ケーブル長(cm)
- 12
- コネクタA
- Mini-DisplayPort[20ピン]
- コネクタB
- DVI-I[29ピン]
- オス形状
- Mini-DisplayPort[20ピン]
- メス形状
- DVI-I[29ピン]
- 変換タイプ
- メス - オス
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























