Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ホワイト mini DP(オス) - HDMI(オス)
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放
HDMI 4K / 30Hzサポート
プラグ アンド プレイインストール
外付け電源不要
- 用途
- 教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続
長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用
自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装
DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続
- 仕様
- 【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】あり
- セット内容
- mDP-HDMI変換アダプタケーブル
- 長さ(mm)
- 2000
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 77.4
- 出力
- 【AV】HDMI 1.4
- ケーブル長(m)
- 2
- 湿度(%RH)
- 10~85
- コネクタ形状
- HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
- 入力
- 【AV】Mini DisplayPort 1.2
- 保存温度(℃)
- -10~70
- 最大解像度
- 【デジタル】4K×2K@30Hz
- 製品幅(mm)
- 41
- アダプター型式
- パッシブ
- 動作温度(℃)
- 0~70
- オーディオ機能
- 7.1サラウンドサウンド
- コネクタA
- Mini-DisplayPort [20ピン]
- コネクタB
- HDMI[19ピン]
- 対応解像度
- 4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
- オス形状
- Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
- 変換タイプ
- オス - オス
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























