Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ 4.5m Mini DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ 4.5m Mini DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 StarTech.com

Active Mini DisplayPort - VGA変換
プラグアンドプレイ実装
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応

セット内容MiniDisplayPort-VGA変換アダプタケーブル 長さ(mm)4600 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)88 出力【AV】VGA ケーブル長(m)4.6 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434168 MDP2VGAMM15B
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする