スリーインワン型アダプタ - mDP - VGA/DVI/HDMI
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
プラグ アンド プレイ式インストール
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
小型設計
持ち運びに便利な軽量設計
おしゃれなホワイトのデザイン
用途多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応
BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続
DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストール・ガイド長さ(mm)270色ホワイト高さ(mm)15質量(g)57出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス内容量1個