USB-C - DisplayPortケーブル 3m 4K/60Hz ホワイト

USB-C - DisplayPortケーブル 3m 4K/60Hz ホワイト StarTech.com

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換
ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook
ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ
ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル
簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応

用途
教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続
家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保
ホワイト 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortケーブル 長さ(mm)3000 高さ(mm)10 質量(g)200 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス 内容量1個
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434387 CDP2DPMM3MW
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする