USB-C - HDMI変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz ホワイト

USB-C - HDMI変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz ホワイト StarTech.com USB-C - HDMI変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz ホワイト StarTech.com USB-C - HDMI変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz ホワイト StarTech.com USB-C - HDMI変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz ホワイト StarTech.com USB-C - HDMI変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz ホワイト StarTech.com

USB Power Delivery機能を活用し、同じUSB-Cポートでノートパソコンの充電とHDMIビデオの出力を実行
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
携帯性に優れた小型軽量設計
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
UHDビデオ解像度4K/60Hzに対応し驚きの画質を提供
7.1chオーディオ対応

用途
USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応
外出時に携帯し、HDMI TV、モニタ、プロジェクタに接続できるアダプタ
オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)50 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) 対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434633 CDP2HDUCPW
オープン
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする