USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応

USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ ローズゴールド 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com

4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort
4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現
ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ
携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体

用途
外出先であらゆるディスプレイに接続
職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)
VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容トラベルAVアダプタ 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)169 幅(mm)142 高さ(mm)15 質量(g)180 出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH)保管時、5~90。動作中、10~85 入力【AV】USBType-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃)0~45 チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能HDMIおよびmDP出力-7.1サラウンドサウンド 対応解像度HDMI出力の最大解像度は、3840x2160/30Hz。mDP出力の最大解像度は、3840x2160/60Hz。HDMIとmDP出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720、DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA、DVI 内容量1個
注意
※このビデオアダプタでは、一度に一回のビデオ出力のみサポートします。複数の接続が行われる場合は、一件の接続のみが機能します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434773 CDPVDHDMDPRG USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 1x Mini DisplayPort、1x VGA、1x HDMI、1x DVI-D 11.5 ローズゴールド
オープン
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする