ボストン商会
ニットワッフルシャツ 00125
可愛らしさと機能を兼ね備えたカットソーは、さまざまなシーンで活躍します。
高機能素材の兼用プルオーバーシャツ。
花柄が優しい印象を与えます。
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39547543
00125-99
黒×ピンク
SS
¥
8,800
取扱い終了
39547559
00125-99
黒×ピンク
S
¥
8,800
取扱い終了
39547568
00125-99
黒×ピンク
M
¥
8,800
取扱い終了
39547577
00125-99
黒×ピンク
L
¥
8,800
取扱い終了
39547586
00125-99
黒×ピンク
LL
¥
8,800
取扱い終了
39547595
00125-99
黒×ピンク
3L
¥
8,800
取扱い終了
39547604
00125-81
白×ブルー
SS
¥
8,800
取扱い終了
39547613
00125-81
白×ブルー
S
¥
8,800
取扱い終了
39547629
00125-81
白×ブルー
M
¥
8,800
取扱い終了
39547638
00125-81
白×ブルー
L
¥
8,800
取扱い終了
39547647
00125-81
白×ブルー
LL
¥
8,800
取扱い終了
39547656
00125-81
白×ブルー
3L
¥
8,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください