ボストン商会
カットソーシャツ 33306
通気性をコントロールするニット素材(ベントクール)。心地よい涼感効果で汗や湿気による不快感がありません。
材質
ベントクール
混率(%)
ポリエステル80、指定外繊維20
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39553606
33306-27
赤
SS
¥
7,300
取扱い終了
39553615
33306-27
赤
S
¥
7,300
取扱い終了
39553624
33306-27
赤
M
¥
7,300
取扱い終了
39553633
33306-27
赤
L
¥
7,300
取扱い終了
39553649
33306-27
赤
LL
¥
7,300
取扱い終了
39553658
33306-27
赤
3L
¥
7,300
取扱い終了
39553667
33306-99
黒
SS
¥
7,300
取扱い終了
39553676
33306-99
黒
S
¥
7,300
取扱い終了
39553685
33306-99
黒
M
¥
7,300
取扱い終了
39553694
33306-99
黒
L
¥
7,300
取扱い終了
39553703
33306-99
黒
LL
¥
7,300
取扱い終了
39553719
33306-99
黒
3L
¥
7,300
取扱い終了
39553728
33306-71
ベージュ
SS
¥
7,300
取扱い終了
39553737
33306-71
ベージュ
S
¥
7,300
取扱い終了
39553746
33306-71
ベージュ
M
¥
7,300
取扱い終了
39553755
33306-71
ベージュ
L
¥
7,300
取扱い終了
39553764
33306-71
ベージュ
LL
¥
7,300
取扱い終了
39553773
33306-71
ベージュ
3L
¥
7,300
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください