前掛け 27313
色黒
サイズF
幅(cm)90
混率(%)ポップタッサー(ポリエステル80、綿20)
寸法(cm)(胴寸+紐長さ)240
機能家庭洗濯可
前丈(cm)30
色番99
グリーン購入法適合
性別兼用
ベルト幅(cm)2.5
内容量1枚
エプロン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27