シノギ付唐鍬 樫3尺柄

シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI シノギ付唐鍬 樫3尺柄 SENNARI

家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。
刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。
鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)900 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39436058 AD-335
オープン
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 840 / 税込 924
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする