腕時計 歩幅計測 ウォーキングウォッチ

腕時計 歩幅計測 ウォーキングウォッチ GRUS(グルス)
(1件のレビュー)

歩幅がはかれるウォーキングウォッチです。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
装着しているだけで一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
大きな液晶で視認性の良いデジタル表示です。
操作も簡単で基本的な操作は液晶周囲の文字に従ってボタンを押すだけ。
また、52gと軽量で運動の際にも重さは気になりません。

質量(g)52 材質(ケース)ABS樹脂 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:47×13.6 モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録) 動作クォーツ 防水性日常生活防水 材質(バンド)ポリウレタン 適合腕周(cm)14~21 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39439226 GRS001-01 レッド
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39439235 GRS001-02 ブラック
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39439235
2019-10-07
用途:
日課のウオーキングの時
不動産業

文字が大きくて見やすくて良い。

ベルトが固く、手に馴染まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする